Schlemmer - Nippel EX/EMC PG11 8-10 - 1249202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11
For kabeldiameter - 8...10 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002596
Elnummer
1249202
Leverandørens varenummer
1249202
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING EX/EMC
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
11
For kabeldiameter:
8...10 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
12 mm
Fastnøkkelbredde:
18 mm
Sekskant hjørnemål:
22 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...55 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
2
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
nei
Tiltrekingsmoment: 9 Nm
Klemområde: 8-10 mm
Klemområde skjerm: 6,5-9 mm
Gjengelengde: 12 mm
Tetthetsgrad: IP 66
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: Neopren
Temperaturområde: -20 °C til 55 °C


