Schlemmer - Nippel EX/EMC PG9 6-8 - 1249201

KopierKopier
Schlemmer - Nippel EX/EMC PG9 6-8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9

  • For kabeldiameter - 6...8 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002589

Elnummer

1249201

Leverandørens varenummer

1249201

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING EX/EMC

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

9

For kabeldiameter:

6...8 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

12 mm

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Sekskant hjørnemål:

19 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...55 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

EEXE pakknippel, også for EMC beskyttelse. Nippelen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen. Dette gir en enkel og pen montasje.

Tiltrekingsmoment: 6 Nm
Klemområde: 6-8 mm
Klemområde skjerm: 5-7 mm
Gjengelengde: 12 mm
Tetthetsgrad: IP 66
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: Neopren
Temperaturområde: -20 °C til 55 °C