Schlemmer - Nippel PE PG11 8-10 - 1248747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11
For kabeldiameter fra/til - 8...10 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002497
Elnummer
1248747
Leverandørens varenummer
1248747
Typebeskrivelse
NIPPEL PLAST
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
11
For kabeldiameter fra/til:
8...10 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
19 mm
Sekskant hjørnemål:
22 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei