Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 Lys grå - 1254708

KopierKopier
Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 Lys grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 2,5...6 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613006075

Elnummer

1254708

Leverandørens varenummer

1254708

Typebeskrivelse

NIPPEL PLAST M/STREKKAVLASTER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

2,5...6 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Sekskant hjørnemål:

15 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Farge: Lys grå
Klemområde: 2,5-6,5 mm
Gjengelengde: 8 mm
Tetthetsgrad: IP 68 – 5 bar
Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Godkjenninger: UL No E184471, VDE
Selvslukkende: Ja (UL 94-V2)
Halogenfri: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder: RAL7035 lys grå
UV-bestandig: Nei