Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 Lys grå - 1254710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter - 3,5...10 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006099
Elnummer
1254710
Leverandørens varenummer
1254710
Typebeskrivelse
NIPPEL PLAST M/STREKKAVLASTER
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
For kabeldiameter:
3,5...10 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
22 mm
Sekskant hjørnemål:
22 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.
Farge: Lys grå
Klemområde: 3,5-10 mm
Gjengelengde: 10 mm
Tetthetsgrad: IP 68 - 5 bar
Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Godkjenninger: UL No E184471, VDE
Selvslukkende: Ja (UL 94-V2)
Halogenfri: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder: RAL7035 lys grå
UV-bestandig: Nei