Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Sort - 1254752

KopierKopier
Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 9...18 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613014490

Elnummer

1254752

Leverandørens varenummer

1254752

Typebeskrivelse

NIPPEL PLAST M/STREKKAVLASTER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

9...18 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

33 mm

Sekskant hjørnemål:

33 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9001

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning,brudd og støtsikker, vann og gasstett, meget gode termiske egenskaper.Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.Tetthetsgrad: IP 68 Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri) Tetning: Neopren Temperaturbestandighet: -30 ºC til +120 ºC Standard farge: grå, kan leveres i mørkgrå og svart Godkjenninger: UL No E184471, VDE, VERITAS Selvslukkende: Ja ( UL 94 – V2) Halogenfri: Ja Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer