Utgått

Schlemmer - Nippel SEM til NW 95 Rør - 1212599

KopierKopier
Schlemmer - Nippel SEM til NW 95 Rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Uten gjenger

  • Forbindelsestype - Klikkforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613065058

Elnummer

1212599

Leverandørens varenummer

1212599

Typebeskrivelse

1212599

Nominell diameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Uten gjenger

Forbindelsestype:

Klikkforbindelse

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

Uten

Gjengelengde:

0 mm

Enhetlig:

nei

Med integrert holder:

Ja

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

92 mm

Maksimal ytterdiameter:

145 mm

Total høyde:

51 mm

Total lengde:

145 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Nippelen leveres også i vinkelutførelse. Halogenfri og UV-bestandig.

Dimensjon: 95 mm
Passer til slange: NW95
Materiale: Polyamid PA6
Temperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja