Schlemmer - Nippel Vinkel SEM M32 til NW29 - 1212694

KopierKopier
Schlemmer - Nippel Vinkel SEM M32 til NW29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP50

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Klikkforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613001872

Elnummer

1212694

Leverandørens varenummer

1212694

Typebeskrivelse

NIPLER FOR POLYFLEX RILLERØR

Nominell diameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Klikkforbindelse

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M32 x 1,5

Gjengelengde:

13 mm

Enhetlig:

nei

Med integrert holder:

Ja

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

23 mm

Maksimal ytterdiameter:

49,5 mm

Total høyde:

67,5 mm

Total lengde:

77,2 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Halogenfri og UV-bestandig.

Dimensjon: M32
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja