Schlemmer - Nippel Vinkel til NW 70 Rør - 1212596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP50
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Uten gjenger
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613065089
Elnummer
1212596
Leverandørens varenummer
1212596
Typebeskrivelse
1212596
Nominell diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Uten gjenger
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Gjengelengde:
0 mm
Enhetlig:
nei
Med integrert holder:
Ja
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
80 mm
Maksimal ytterdiameter:
95 mm
Total høyde:
134 mm
Total lengde:
107 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Dimensjon: 70 mm
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja