Schlemmer - Nippel Vinkel til NW 95 Rør - 1212597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP50
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Uten gjenger
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613065072
Elnummer
1212597
Leverandørens varenummer
1212597
Typebeskrivelse
1212597
Nominell diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Uten gjenger
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Gjengelengde:
0 mm
Enhetlig:
nei
Med integrert holder:
Ja
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
108 mm
Maksimal ytterdiameter:
123 mm
Total høyde:
173 mm
Total lengde:
143 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Dimensjon: 95 mm
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja