Schlemmer - Pakning flere kabler M20/PG16 4X5 - 1253922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 17 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014599
Elnummer
1253922
Leverandørens varenummer
1253922
Typebeskrivelse
PAKNING FOR FLERE KABLER
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
17 mm
Høyde:
10 mm
Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring til flere kabler. Materiale: Neoprene