Schlemmer - Rørholder WKS 29 for NW29 - 1212666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
29...29 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 29...29 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613001643
Elnummer
1212666
Leverandørens varenummer
1212666
Typebeskrivelse
TILBEHØR FOR POLYFLEX RILLERØR
For rørdiameter:
29...29 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
For feste av Polyflex rillerør til vegg.
UV-bestandig.
Passer til slange NW29.
UV-bestandig.
Passer til slange NW29.