Schlemmer - Rørholder WKS 9 for NW10 - 1212661

KopierKopier
Schlemmer - Rørholder WKS 9 for NW10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 10...10 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613001599

Elnummer

1212661

Leverandørens varenummer

1212661

Typebeskrivelse

TILBEHØR FOR POLYFLEX RILLERØR

For rørdiameter fra/til:

10...10 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

For feste av Polyflex rillerør til vegg.Leveringsform: stk