Schlemmer - Rillerør NW 10 PP Slisset - 1212583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613001223
Elnummer
1212583
Leverandørens varenummer
1212583
Typebeskrivelse
RILLERØR TYPE POLYFLEX
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Statisk bøyeradius:
18 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
Indre diameter:
10,1 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
12,7 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Andre fordeler er:
- Høy varmebestandighet
- Blir ikke sprø i kulde
- Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser
- Meget god kjemiske bestandighet
- Tåler saltløsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6 °C
OBS! Det finnes et eget verktøy for å letter ettermontering av kabel.
Øi x Øu: 0,01 x 12,7 mm
Materiale: Polypropylen
Temperaturområde: -40 til +105 °C
Halogenfri: Ja