Schlemmer - Rillerør NW 22 10m - 1212509

KopierKopier
Schlemmer - Rillerør NW 22 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Trykkfasthet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613001094

Elnummer

1212509

Leverandørens varenummer

1212509

Typebeskrivelse

RILLERØR TYPE POLYFLEX

Nominell diameter:

0 mm

Materiale:

Polyamid

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthet:

0 N

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Statisk bøyeradius:

50 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Polyamid

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

HB

Indre diameter:

21,3 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

25,4 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6)
- Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.
- Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
- UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580.
- Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme.
- Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute.

Godkjenninger (NW 10 til 50):
- UL - file nr. 81472 (N)
- TUV ADR for transport av farlig gods
- GGVS for transport av farlig gods
- KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
- Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

Bøyradius: 50 mm
Øu: 25,4 mm
Øi: 21,3 mm

Materiale: Polyamid 6
Temperaturområde: -40 til +120 °C
Vannopptak: 8,5-10 %
Halogenfri: Ja