Schlemmer - Rillerør LIGHT NW29 - 1212560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polyamid
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613001193
Elnummer
1212560
Leverandørens varenummer
1212560
Typebeskrivelse
RILLERØR TYPE POLYFLEX
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polyamid
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Polyamid
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Indre diameter:
23,7 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
28 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Benyttes isteden for Plica rør.
Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.
Røret egner seg utmerket til ledningsføring, der det kreves et solid rør som tåler temperatursvingninger.
Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer og i industrien.
Godkjenninger (NW 10 til 50):
UL - file nr. 81472 (N),
TUV ADR for transport av farlig gods
GGVS for transport av farlig gods
KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
Materiale: Polyamid 6
Temperaturområde: -40 til +120 C
Vannopptak: 8,5-10%