Schlemmer - Slange MSPVC 37x45 10m - 1211808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter - 37 mm
Ytre diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Panserslange MSPVC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613000431
Elnummer
1211808
Leverandørens varenummer
1211808
Typebeskrivelse
PANSERSLANGE TYPE MS-PVC
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Modell / utførelse:
Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter:
37 mm
Ytre diameter:
45 mm
Materialkvalitet:
Stål (valset båndstål)
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...107 °C
Øi x Øu: 37 x 45 mm
Dimensjon: PG36
Bøyradius: 90 mm
Tetthetsgrad: IP 67
Materiale: Galvanisert stålbånd med PVC overtrekk
Temperaturbestandighet: -25 til +100 ºC (kortv. 140 ºC)


