Schlemmer - Slange MSPVC 45x51 10m - 1211809

KopierKopier
Schlemmer - Slange MSPVC 45x51 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

  • Indre diameter - 44 mm

  • Ytre diameter - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613000448

Elnummer

1211809

Leverandørens varenummer

1211809

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MS-PVC

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

Indre diameter:

44 mm

Ytre diameter:

52 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...108 °C

Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner o.l.
Meget motstandsdyktig overfor olje, saltvann og syrer.
Høy trykk- og strekkfasthet.

Øi x Øu: 44 x 52 mm
Dimensjon: PG42
Bøyradius: 120 mm
Tetthetsgrad: IP 67
Materiale: Galvanisert stålbånd med PVC overtrekk
Temperaturbestandighet: -25 til +100 ºC (kortv. 140 ºC)