Schlemmer - Slange MSPVC 48x56 15m - 1211810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter - 48 mm
Ytre diameter - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Panserslange MSPVC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613000455
Elnummer
1211810
Leverandørens varenummer
1211810
Typebeskrivelse
PANSERSLANGE TYPE MS-PVC
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Modell / utførelse:
Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter:
48 mm
Ytre diameter:
56 mm
Materialkvalitet:
Stål (valset båndstål)
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...109 °C