Schlemmer - Utvidelse M40/M50 Polyamid - 1254808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Plast
Gjengestigning - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006631
Elnummer
1254808
Leverandørens varenummer
1254808
Typebeskrivelse
UTVIDELSE PLAST
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
40
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Plast
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
12 mm
Fastnøkkelbredde:
55 mm
Sekskant hjørnemål:
55 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Gjengelengde: 12 mm
Materiale: Polyamid


