Schlemmer - Verktøy for slisset rillerør - 1212580

KopierKopier
Schlemmer - Verktøy for slisset rillerør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Trykkfasthet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613001216

Elnummer

1212580

Leverandørens varenummer

1212580

Typebeskrivelse

VERKTØY FOR SLISSET RILLERØR

Nominell diameter:

0 mm

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthet:

0 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Andre

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

Ja

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

Andre

Indre diameter:

47,8 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

53,6 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Verktøy for å lette ettermontering av kabel.

Materiale: Polypropylen
Temperaturområde: -40 til +105 °C
Halogenfri: Ja