Schnabl - 110101 Kabelbøyle Grå KB-26 - 1305673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Modell / utførelse - Tosidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 26
Med plugg - Ja
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009794492
Elnummer
1305673
Leverandørens varenummer
1305673
Typebeskrivelse
KB 27
Lengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Tosidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
26
Med plugg:
Ja
Materiale:
Plast
KB 26 Kabelbøyle. Festes med ett 6mm hull i betong. Belastning 40kg. Totale bredde 249mm. For flermontasje av kabler. Pakn. 50


