Schnabl - Betongfeste MDSN - MDSN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 36 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439090020
Elnummer
1305179
Leverandørens varenummer
MDSN
Typebeskrivelse
MDSN
Lengde:
36 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
36 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Andre
Brann og flammesikkert betongfeste for bokser, kanaler, armaturer, etc. Krever kun ett Ø6mm hull


