Schnabl - ESC - 1323262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 0...0 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - nei
Maks antall rør - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439414208
Elnummer
1323262
Leverandørens varenummer
1323262
Typebeskrivelse
1323262
For rørdiameter fra/til:
0...0 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
nei
Maks antall rør:
0
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
Stripsfeste for montering på festesystemet til stålkonstruksjoner (Erico-Caddy type). På stripsfeste kan det monteres alle dimensjoner EC-rørfester. Festet skrues inn i et 6mm gjenget hull.
ProduktbladPDF


