Schnabl - Flisebor, LB 6x100mm bor - Lansebor 6mm/100mm

KopierKopier
Schnabl - Flisebor, LB 6x100mm bor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 6 mm

  • Kuttelengde - 5,12 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439090952

Elnummer

8817061

Leverandørens varenummer

Lansebor 6mm/100mm

Typebeskrivelse

Stålbor

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

6 mm

Kuttelengde:

5,12 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftdiameter:

4,97 mm

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

2

Total lengde:

100 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Lansebor egnet for keramiske fliser og glass.6mm Ø, lengde 100mm. Utført i metall