Schnabl - Flisebor, LB 8x160mm bor - 8817063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 8 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439090990
Elnummer
8817063
Leverandørens varenummer
8817063
Typebeskrivelse
LB 8/160
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
8 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
Ja
Egnet for keramikk:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
6,63 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
2
Total lengde:
150 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei