Schnabl - For å skru TA bæreanker til underlag - 1323405

KopierKopier
Schnabl - For å skru TA bæreanker til underlag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

  • UV-bestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9008439432509

Elnummer

1323405

Leverandørens varenummer

1323405

Typebeskrivelse

Plastklammer

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Plate for feste av bæreanker uten plugg type TA 30 og TA 100. LxB mm = 35x35.