Schnabl - Klammer feste Ø 16-20mm for rør og kabel på betong , ESS Grå - 1323007

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 16...20 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polypropylen

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 600 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009792450

Elnummer

1323007

Leverandørens varenummer

1323007

Typebeskrivelse

ESS 16-20

Diameter:

16...20 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polypropylen

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Kabel og rørfeste klammer Ø 16-25mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C