Schnabl - Klammer feste Ø 16-20mm for rør på betong , USA 16-20/25 Grå - 1323282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439224302
Elnummer
1323282
Leverandørens varenummer
1323282
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
25...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste for montering av fleksible rør fra 16-20mm. Plugglengde 25mm Åpnes og lukkes med et enkelt håndgrep. Halogenfri. -20 til +85°C


