Schnabl - Klammer feste Ø 20-40mm for rør og kabel på betong , DKS Grå - 1323142

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 20-40mm for rør og kabel på betong , DKS Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 20...40 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polypropylen

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439400607

Elnummer

1323142

Leverandørens varenummer

1323142

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter fra/til:

20...40 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polypropylen

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kabel og rørfeste klammer Ø 20-40mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C