Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for boltepistol, SEC 20 Grå - SEC 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439314003
Elnummer
1342919
Leverandørens varenummer
SEC 20
Typebeskrivelse
SEC 20 Grå
Diameter:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm. Skytes fast i betong eller stål med boltepistol. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC. Halogenfri. -20 til +85°C