Schnabl - Klammer feste Ø 32-40mm for rør på betong , FC 32-40 - 1305177

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 32...40 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439433407

Elnummer

1305177

Leverandørens varenummer

1305177

Typebeskrivelse

FC 32-40mm

Diameter fra/til:

32...40 mm

Antall kabler/rør:

1

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Sammenkoblbar:

Ja

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Rørfeste klammer Flexi-Clip Ø 32-40mm. Kan skrues til alle typer underlag. ESD eller DSN kan benyttes for hurtig montering i betong. Alle typer FC kan klikkes sammen. Halogenfri. -20 til +85°C