Schnabl - Klammer feste Ø 16mm for rør på betong , AKS16 Grå - 1323161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter fra/til:
16...16 mmSammenkoblbar:
JaType feste:
Påstøpt stikkpluggFarge:
GråGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439407408
Elnummer
1323161
Leverandørens varenummer
1323161
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste klammer Ø 16mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


