Schnabl - Klammer feste Ø 16mm for rør på betong , EC16 Grå - 1323003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
600 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792412
Elnummer
1323003
Leverandørens varenummer
1323003
Typebeskrivelse
EC 16 Grå
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 16mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Leveres i robust bøtte med hank og lokk. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C