Schnabl - Klammer feste Ø 20-25mm for rør og kabel på betong , DSS Grå - 1323147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...25 mm
Antall kabler/rør - 2
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439402403
Elnummer
1323147
Leverandørens varenummer
1323147
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
20...25 mm
Antall kabler/rør:
2
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Dobbel kabel og rørfeste klammer Ø 20-25mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C