Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , AKS20 Grå - 1323163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter fra/til:
20...20 mmSammenkoblbar:
JaType feste:
Påstøpt stikkpluggFarge:
GråGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439408009
Elnummer
1323163
Leverandørens varenummer
1323163
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Kan enkelt kobles sammen med alle typer EC rørfester. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


