Schnabl - Klammer feste Ø 25-32mm for rør og kabel på betong , ESS Hvit - 1323154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439401604
Elnummer
1323154
Leverandørens varenummer
1323154
Typebeskrivelse
ESS 25-32 Grå
Diameter fra/til:
25...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 25-32mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C