Schnabl - Klammer feste Ø 25-32mm for rør på betong , FC 25-32 - 1305176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Type feste - Andre
Farge - Grå
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Flexi Clip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9008439433308
Elnummer
1305176
Leverandørens varenummer
1305176
Typebeskrivelse
FC 25-32mm
Diameter fra/til:
25...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
Ja
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste klammer Flexi-Clip Ø 25-32mm. Kan skrues til alle typer underlag. ESD eller DSN kan benyttes for hurtig montering i betong. Alle typer FC kan klikkes sammen. Halogenfri. -20 til +85°C