Schnabl - Klammer feste Ø 25-32mm for rør på betong , USA 25-32/25 Grå - 1323287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439224500
Elnummer
1323287
Leverandørens varenummer
1323287
Typebeskrivelse
USA 25-32/25 Grå
Diameter fra/til:
25...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste for montering av fleksible rør fra 25-32mm. Plugglengde 25mm. Åpnes og lukkes med et enkelt håndgrep. Halogenfri. -20 til +85°C