Schnabl - Klammer feste Ø 3-13mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit - 151510

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 3-13mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 3...13 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Polypropylen

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790852

Elnummer

1300842

Leverandørens varenummer

151510

Typebeskrivelse

DKS 3-13 Hvit Blister

Diameter:

3...13 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Polypropylen

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Kabel og rørfeste klammer Ø 3-13mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C. Leveres i blisterpakning 20stk.