Schnabl - Klammer feste Ø 32mm for rør på betong , Grå - 150007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 32...32 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439350322
Elnummer
1358924
Leverandørens varenummer
150007
Typebeskrivelse
BC 32 Grå
Diameter fra/til:
32...32 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
Ja
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Rørfeste klammer Ø 32mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C