Schnabl - Klammer feste Ø 4-12mm for kabel på betong , DSS Grå - 1323146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 4...12 mm
Antall kabler/rør - 2
Type feste - Andre
Farge - Grå
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439402205
Elnummer
1323146
Leverandørens varenummer
1323146
Typebeskrivelse
DSS 10 Grå
Diameter fra/til:
4...12 mm
Antall kabler/rør:
2
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Dobbel kabelfeste klammer Ø 4-14mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C