Schnabl - Klammer feste Ø 40-50mm for rør på betong , FC 40-50 - FC 40-50

KopierKopier
Schnabl - Klammer feste Ø 40-50mm for rør på betong , FC 40-50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 40...50 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439433506

Elnummer

1305178

Leverandørens varenummer

FC 40-50

Typebeskrivelse

FC 40-50mm

Diameter:

40...50 mm

Antall kabler/rør:

1

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Rørfeste klammer Flexi-Clip Ø 40-50mm. Kan skrues til alle typer underlag. ESD eller DSN kan benyttes for hurtig montering i betong. Alle typer FC kan klikkes sammen. Halogenfri. -20 til +85°C