Schnabl - Klammer feste Ø 6-20mm for rør og kabel på betong , DKS Grå - 1323209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 6...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439400300
Elnummer
1323209
Leverandørens varenummer
1323209
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til:
6...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 6-20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C