Schnabl - Klammer feste Ø 6-20mm for rør og kabel på betong , DKS Hvit - DKS 6-20 HVIT STORPAKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 6...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polypropylen
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
1000 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090009792399
Elnummer
1323001
Leverandørens varenummer
DKS 6-20 HVIT STORPAKK
Typebeskrivelse
DKS 6-20 Hvit
Diameter:
6...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polypropylen
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Kabel og rørfeste klammer Ø 6-20mm for betong. Monteres enkelt i ett 6mm hull. Uttrekkskraft 24,8 kg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -10 til +85°C


