Schnabl - Klammer USD dobbel Ø 25-32mm, plugg 55mm - 1323281

KopierKopier
Schnabl - Klammer USD dobbel  Ø 25-32mm, plugg 55mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 25...32 mm

  • Antall kabler/rør - 2

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439221905

Elnummer

1323281

Leverandørens varenummer

1323281

Typebeskrivelse

USD 25-32/55

Diameter fra/til:

25...32 mm

Antall kabler/rør:

2

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Dobbelt rørfeste for montering av fleksible rør 25-32mm lagt i slisset mur. Lengde plugg 55mm. Bor Ø 6mm