Schnabl - Lås for EC 16 klammer, UVB 16mm - UVB 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439440207
Elnummer
1323176
Leverandørens varenummer
UVB 16
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter:
16...16 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Låsebøyle for EC rørfeste Ø 16mm.


