Schnabl - Lås for EC 20 klammer, UVB 20mm - 1323177

KopierKopier
Schnabl - Lås for EC 20 klammer, UVB 20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 20...20 mm

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439440801

Elnummer

1323177

Leverandørens varenummer

1323177

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter fra/til:

20...20 mm

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Låsebøyle for EC rørfeste Ø 20mm.