Schnabl - Lås for EC 25 klammer, UVB 25mm - 1323178

KopierKopier
Schnabl - Lås for EC 25 klammer, UVB 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 25...25 mm

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008439441204

Elnummer

1323178

Leverandørens varenummer

1323178

Typebeskrivelse

Plastklammer

Diameter fra/til:

25...25 mm

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Låsebøyle for EC rørfeste Ø 25mm.