Schnabl - Lås for EC 32 klammer, UVB 32mm - 1323179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 32...32 mm
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008439441600
Elnummer
1323179
Leverandørens varenummer
1323179
Typebeskrivelse
UVB 32
Diameter fra/til:
32...32 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Låsebøyle for EC rørfeste Ø 32mm.